在庫限りセール


ステンレスパネル取手

ステンレスパネル取手 栃木屋 ステンレスパネル取手 栃木屋 ステンレスパネル取手 栃木屋 ステンレスパネル取手 栃木屋 ステンレスパネル取手 栃木屋 ステンレスパネル取手 栃木屋 ステンレスパネル取手 栃木屋 ステンレスパネル取手 栃木屋
(3件のレビュー)

各種機器に合わせてサイズが選べます。

用途配電盤・分電盤・制御盤等 付属品座金、ばね座金、六角ナット各2個 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(Φmm)
寸法J(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09330237 THA-240S-5 120 10 M6 11 40 41.5 10 15 3.5
オープン
879
アウトレット
967 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09330255
2021-03-05
用途:
ツールチェストの取っ手用
岸本オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

よくある工具キャビネットの上段(鍵がかかる方)にトップカバーが付いているが、両脇を挟んで持ち上げないと開けられない。片手でも簡単に開けられるようにこちらの商品を取り付けた。
まるで最初から付いていたかのような結果となり、満足のいくのもとなった。ステンレスで太さもあり頑丈で、ナット・ワッシャーも付属している。言うことはありません。

1人が参考にしています
対象商品:
09330255
2016-06-13
用途:
コンベアカバーの取手

化粧ワッシャーもセットでとても助かりました。

対象商品:
09330142
2015-08-11
用途:
真空管アンプの運搬用ハンドル

価格、品質ともに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09