在庫限りセール


LED一体型 ダウンライト

LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック)

埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。
存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。
建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。

用途リビング、内玄関、廊下に 仕様配光:斜天井非対応 構造高気密SB形 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
色温度(K)
ランプの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60414780 LGD3000VLE1【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 7.4 アルミダイカスト:ホワイトつや消し 3500 LED
9,500
2,098
アウトレット
2,308 (税込)
当日出荷

返品不可
75706316 LGD3000LLE1【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 7.4 アルミダイカスト:ホワイトつや消し 2700 LED
10,900
3,798
アウトレット
4,178 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。