在庫限りセール


LED電球ローポールライト 灯具

LED電球ローポールライト 灯具 Panasonic(パナソニック) LED電球ローポールライト 灯具 Panasonic(パナソニック) LED電球ローポールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)

電圧(V)100 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17) 調光の可否不可 内容量1台
注意
※ランプ別売
※調光できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00485041 NNY22279K【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) アルミダイカスト(オフブラック) LED電球(E17口金)/ポール径□100タイプ ポリカーボネート(乳白)
46,500
8,898
アウトレット
9,788 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。