在庫限りセール


真空断熱ボトル

真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶

独自のスピニング加工により軽量化を実現。かばんにもすっぽり入るスリムマグタイプ。
ボトルキャップ(せん)は1パーツのシンプル構造でお手入れ簡単、さらにボトルまるごと食器洗い乾燥機OK。
ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので、塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。

質量(kg)0.22 容量(L)0.6 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.6×6.6×25.1 保温効力(℃)(6時間)75以上、(1時間)89以上 保冷効力(℃)(6時間)7以下 口径(Φcm)4.4 エコマーク認定番号10 146 005 内容量1本
注意
※ ・保温効力とは、室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。
※・保冷効力とは、室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81777696 MMZ-W601 GZ【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) アイビーグリーン
オープン
2,998
アウトレット
3,298 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。