在庫限りセール


HSS ストレートドリル

HSS ストレートドリル PROCHI(プロチ) HSS ストレートドリル PROCHI(プロチ) HSS ストレートドリル PROCHI(プロチ) HSS ストレートドリル PROCHI(プロチ) HSS ストレートドリル PROCHI(プロチ) HSS ストレートドリル PROCHI(プロチ) HSS ストレートドリル PROCHI(プロチ) HSS ストレートドリル PROCHI(プロチ)

先端部にクロスシンニングを施し、食い込みが早く、切れ味・能率が優れています。
先端2枚の刃先に特殊な平面刃をもち、切削量を一定に保つので、ドリル外径に近い高精度が維持できます。
特殊な平面刃によって刃先角が鈍角でシャープのため、切れ止みが遅く普通の2倍から5倍の耐久性を発揮します。

用途一般鉄鋼・ステンレス用。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63345966 PRC-55MISF 1パック(10本) 5.5 64 95 5.5
6,200
3,998
アウトレット
4,398 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。