液体加熱用シースヒーター LUB型
- 注文コード
- 69200845
- 69200854
- 69200863
- 69200872
- 69200888
- 69200897
- 69200906
- 69200915
- 69200924
- 69200933
- 69200942
- 69200958
- 69200967
- 69200976
- 69200985
- 69200994
- 69201003
- 69201012
- 69201028
- 69201037
- 69201046
- 69201055
- 69201064
- 69201073
- 69201082
- 69201098
- 69201107
- 69201116
- 69201125
- 69201134
- 69201143
- 69201152
- 注文コード
- 69200845
- 69200854
- 69200863
- 69200872
- 69200888
- 69200897
- 69200906
- 69200915
- 69200924
- 69200933
- 69200942
- 69200958
- 69200967
- 69200976
- 69200985
- 69200994
- 69201003
- 69201012
- 69201028
- 69201037
- 69201046
- 69201055
- 69201064
- 69201073
- 69201082
- 69201098
- 69201107
- 69201116
- 69201125
- 69201134
- 69201143
- 69201152
接液部はすべてステンレス製で、耐腐食性が高く長寿命を実現。
ブッシングもステンレスで、腐食にも強くしました。
相数単相
周囲湿度(%RH)85以下
周囲温度(℃)10~60
材質(パッキン)T#1000
材質(ヒーターシース)SUS316L
材質(接液部)ステンレス
材質(ロックナット)M16:SUS304
使用場所屋内のみ
材質(ワッシャー)SUS304
周囲湿度(%)85以下
内容量1個
注意
※液体加熱用として設計されておりますので、空気中に発熱部が露出して空焚きしますと過剰加熱し断線の原因となります。液面より露出させないで使用して下さい。
※ヒーターの接続端子部は防水ではありません。
※水、その他の液体、また塵埃等の付着によって絶縁不良を起こす可能性がありますので、取扱には十分注意して下さい。
※被加熱物によって異なりますが、重油等の場合、ヒーターの表面に炭化物やその他の不純物が付着しますと局部過熱をおこし断線事故を発生する恐れがあります。
・ヒーター発熱部を適宜掃除し、不純物の付着の無い様にして下さい。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。