夏季季節商品特集


除湿機

除湿機 ナカトミ 除湿機 ナカトミ

単相100Vで最大クラスの除湿能力です。
大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。
除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。
安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。
自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。
霜取運転時はファンモーターが停止します。

付属品ドレンホース×1 質量(kg)約49 電源(V)単相100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz24/25 タンク容量(L)約20 電源コード(m)約2 消費電力(W)(50/60Hz)840/1050 騒音値(dB)63 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×455×970 電流(A)(50/60Hz)9.4/10.4 冷媒封入量(g)680 内容量1台
注意
※個人宅様へ配送はできません。
※この製品は海外ではご使用になれません。
※電源は、単相交流100Vを使用して下さい。
※定格15A以上のコンセントを単独で使用して下さい。
※吸気口、排気口の前面に障害物を置かないで下さい。
※塩酸、硫酸等著しく金属を腐食させるガスや蒸気が存在する場所に設置しないで下さい。
※電源は直接コンセントからお取り下さい。
※本機は、周辺温度10℃以上45℃以下、相対湿度45%~90%の環境でお使い下さい。
※フィルターの掃除はこまめに行って下さい。
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23945339 DM-22
オープン
149,800
164,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。