夏季季節商品特集


25Lミストタンクキット

25Lミストタンクキット ナカトミ

お持ちの工場扇に取り付けるだけで使用可能です。
水の気化熱を利用して周囲の温度を下げます。
自然に優しいミスト扇。
タンクは水道直結ホースで給水可能です。
フロートによる満水停止機構付きです。
タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。
水切れ検知機能付きです。タンク内の水が無くなると運転を停止します。

質量(kg)約8,3 電流(A)0.35 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)23 タンク容量(L)25(満タン) 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅40×奥行44×高さ58.5 保証期間1年 電源コードVCTF0.75mm2×3芯 約5m 噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h) 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5 ノズル数6個 運転時間(時間)連続:約2(満タン時) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13752631 M-25TA
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。