夏季季節商品特集


DCモーター30cmテクノイオン付 リビングフルリモコン扇風機風機

DCモーター30cmテクノイオン付  リビングフルリモコン扇風機風機 TEKNOS DCモーター30cmテクノイオン付  リビングフルリモコン扇風機風機 TEKNOS

フルリモコンDCリビング扇風機
・Fの羽根搭載、「Fの羽根」とは空気抵抗を減らすために開発された新形状の羽根です。
また、二枚の爪が風を切ることで効率良く風を送ることができます。
・テクノイオン搭載 マイナスイオンでクリーンな空間
・入り切りタイマー付きで、とても便利。
・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。
・おやすみ風 風量を2~6に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。

ホワイト 消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 本体質量(kg)2.8 風量6段階 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870 タイマー時間入/切7.5時間 運転モードリズム風、おやすみ風 内容量1台
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13961441 KIFI-375DC
7,260
7,258
7,984 (税込)
欠品中

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。