夏季季節商品特集


DCモーター35cm リビングフルリモコン扇風機

DCモーター35cm リビングフルリモコン扇風機 TEKNOS DCモーター35cm リビングフルリモコン扇風機 TEKNOS

ハイポジションリビング扇風機
・ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。
・室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。
温度センサーで感知した温度に基づき、風量を自動的に調整する機能です。
・入り切りタイマー付きで、とても便利。
・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。
・おやすみ風 風量を2~12に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。

ホワイト 消費電力(W)2~28(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)35 本体質量(kg)4.2 風量12段階 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×373×820~1040 タイマー時間入/切8時間 運転モードリズム風、おやすみ風 内容量1台
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13961468 KI-3593DC
8,910
8,898
9,788 (税込)
当日出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。