夏季季節商品特集


リモコン式リビング扇風機

リモコン式リビング扇風機 ゼピール リモコン式リビング扇風機 ゼピール リモコン式リビング扇風機 ゼピール リモコン式リビング扇風機 ゼピール

離れた場所から操作できるリモコン付き。
羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。
3段階風量切替、左右自動首振り。
切タイマー 1/2/4時間、入タイマー 1/2/4時間搭載。

電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)28/32(50/60Hz) 羽根枚数5枚 本体質量(kg)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×342×685~785 電源コード(m)1.6 風量3段階 首振り左右自動70°/上下手動 入タイマー1/2/4H 切タイマー1/2/4H 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14577608 ZFL-A3EB
オープン
5,498
6,048 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。