夏季季節商品特集


ACフロアー扇風機

ACフロアー扇風機 アピックス ACフロアー扇風機 アピックス ACフロアー扇風機 アピックス ACフロアー扇風機 アピックス ACフロアー扇風機 アピックス ACフロアー扇風機 アピックス

高さ最大144cm 大きな羽根で風量大、広いスペースで活躍します。
左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。
風量切替3段階、オフタイマー0.5~2時間。

消費電力(W)43/55 電圧(V)(50/60Hz)100 本体質量(kg)約6.8 電源コード(m)約1.8 首振角度(°)【左右】約70度自動【上下】約32度手動 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W450×D400×H1180~1420 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16396418 AFL-234T(WH)
オープン
8,998
9,898 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。