夏季季節商品特集


リモコン付きDCフロアー扇風機

リモコン付きDCフロアー扇風機 アピックス リモコン付きDCフロアー扇風機 アピックス リモコン付きDCフロアー扇風機 アピックス リモコン付きDCフロアー扇風機 アピックス リモコン付きDCフロアー扇風機 アピックス リモコン付きDCフロアー扇風機 アピックス

7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。
12段階の風量調節が可能。
オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。
約119~144cmで高さ調節可能。
左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。
ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。
マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)

付属品薄型リモコン ホワイト 消費電力(W)27 電圧(V)(50/60Hz)100 ハネ径(cm)約40 羽根枚数7枚 本体質量(kg)約6.6 モーターDCモーター 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440 風量調整12段階 リモコン 左右首振約32度(手動) 上下首振約75度(自動) 入タイマー1/2/4/8時間 切タイマー1/2/4/8時間 リズム風 上下伸縮 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16396409 AFL-286R(WH)
オープン
15,980
17,578 (税込)
当日出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。