エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
前開き冷凍庫 60L
(1件のレビュー)【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
幅(mm)480
高さ(mm)850
質量(g)26000
タイプノンフロン
奥行(mm)500
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
耐荷重(kg)30(トップテーブル)
コード長さ(m)1.8
記号フォースター
定格消費電力(W)46(50Hz)、49(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850
耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル)
運転音(dB)26
扉開閉方式右開き
温度調節3段階
冷媒R600a
ドア1
年間消費電力量(kWh/年)132
省エネ基準達成率(%)110
定格内容積(L)60(冷凍室)
内容量1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
家電 の新着商品
商品レビュー
2025-07-02
- 用途:
- 真夏の保冷剤冷凍に
クーラーベストと合わせて保冷剤を大量買いしたのでその冷凍庫として
購入しました。
価格もお値打ちだったし、アイリスオーヤマなので間違いないかと
ガンガンに冷えるし凍るし今年のマストアイテムとして活躍しそうです。
1人が参考にしています