夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

前開き冷凍庫 85L

前開き冷凍庫 85L アイリスオーヤマ 前開き冷凍庫 85L アイリスオーヤマ 前開き冷凍庫 85L アイリスオーヤマ 前開き冷凍庫 85L アイリスオーヤマ 前開き冷凍庫 85L アイリスオーヤマ 前開き冷凍庫 85L アイリスオーヤマ 前開き冷凍庫 85L アイリスオーヤマ 前開き冷凍庫 85L アイリスオーヤマ

【省エネ達成基準率102%】【容量85L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出し付きの1ドア冷凍庫。セカンド冷凍庫としても使用可能。

幅(mm)550 高さ(mm)845 質量(g)32000 タイプノンフロン 奥行(mm)582 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 耐荷重(kg)30(トップテーブル) コード長さ(m)1.8 記号フォースター 定格消費電力(W)68(50Hz)、73(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845 騒音値(dB)26 耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル) 保証期間本体:1年間、特定部品:5年間(お買い上げ日より) 扉開閉方式右開き 温度調節3段階 冷媒R600a ドア1 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)171 省エネ基準達成率(%)102(2021年) 定格内容積(L)85(冷凍室) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61067668 IUSD-9B-B 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 ブラック
オープン
35,980
39,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60035387 IUSD-9B-W [冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 ホワイト
オープン
35,980
39,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。