夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

前開きファン式冷凍庫 142L 霜取り不要

前開きファン式冷凍庫 142L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 前開きファン式冷凍庫 142L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 前開きファン式冷凍庫 142L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 前開きファン式冷凍庫 142L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 前開きファン式冷凍庫 142L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 前開きファン式冷凍庫 142L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 前開きファン式冷凍庫 142L 霜取り不要 アイリスオーヤマ 前開きファン式冷凍庫 142L 霜取り不要 アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【省エネ達成基準率158%】【ファン式】【インバーター搭載】【右開き】【静音設計】
インバーターコンプレッサー搭載で省エネ・静音を実現した、1ドア大容量冷凍庫です。
ファン式で霜取り不要、開閉の多い共用部でも管理の手間なく使えて安心。
急速冷凍モード搭載で、食品を素早く冷凍することが可能です。
現場へ持ち出す冷凍飲み物、熱中症対策グッズや保冷剤の保管にも最適です。
省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。
トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。電子レンジやケトルなどを設置し空間を有効活用!省スペースに収まります。
サブ冷凍庫として複数台導入や省スペースに設置できるスキマックスシリーズもおすすめです。

性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 材質鋼板、PS、ABS等 幅(mm)475 ホワイト 高さ(mm)1290 質量(g)1800 奥行(mm)635 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100(50/60Hz共有) 耐荷重(kg)30(トップテーブル) 記号冷凍庫記号:フォースター 定格消費電力(W)150(電熱装置)、1.5(LED庫内灯) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×635×1290 電源コード(m)1.8 冷却方式ファン式 電動機(W)90 耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル) 運転音(dB)28 保証期間お買い上げ日より1年間 扉開閉方式右開き 温度調節5段階 定格消費電力(W)(50/60Hz)90/90 ドア1 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)294 省エネ基準達成率(%)158 定格内容積(L)142 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63008025 IUSN-14A-W
オープン
58,980
64,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 3,300 / 税込 3,630
北海道地方 1 3,500 / 税込 3,850
沖縄地方 1 3,500 / 税込 3,850
離島 1 お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途:
冷凍食品の保存
製造業

前に使っていたものは冷蔵庫、冷凍庫と2層式だったので直ぐにいっぱいになってしまいましたが、この冷凍庫が届いてからは何も心配せずに冷凍食品などを保存できる様になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。