エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き
冷凍・冷蔵切替タイプ。小型冷凍庫 1ドア。
省スペースで使いやすい31L冷凍庫。冷蔵モードに切り替えれば寝室や来客用のドリンククーラーとして使える。
トレーは取り外して使用可能。付属の霜取り用ヘラでお手入れ簡単。
用途冷凍庫、冷蔵庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館などに。小型 コンパクト 冷凍食品 冷凍保存 アイス 氷 セカンド冷蔵庫
仕様冷蔵・冷凍切替、直冷式
付属品霜取り用へら×1
幅(mm)474
質量(kg)16
高さ(mm)496
タイプノンフロン
奥行(mm)450
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)電動機:60
電源コード(m)1.8
冷却方式直冷式
機能冷凍・冷蔵切替
電動機(W)60
運転音(dB)39
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×45×49.6
温度調節5段階(冷凍)、3段階(冷蔵)
冷媒R600a
ドア1
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)111
省エネ基準達成率(%)100
扉形式右開き
定格内容積(L)31
内容量1台