夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

280Lファン式前開き冷凍庫

280Lファン式前開き冷凍庫 Haier(ハイアール) 280Lファン式前開き冷凍庫 Haier(ハイアール) 280Lファン式前開き冷凍庫 Haier(ハイアール) 280Lファン式前開き冷凍庫 Haier(ハイアール) 280Lファン式前開き冷凍庫 Haier(ハイアール)

整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様
前面タッチ式操作パネル搭載
明るく見やすい庫内LED搭載
自動霜取りファン式

付属品バスケット(上1、中2、下1)、ガラス棚、ドアポケット 質量(kg)65.5 ホワイト 高さ(mm)1710 タイプノンフロン 奥行(mm)675(取っ手含708) 周波数(Hz)50/60 間口(mm)595 温度(℃)-18以下(冷凍負荷) ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×675(取っ手含708)×1710 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有) 冷却方式ファン式 機能フリーザー:フォースター、温度異常警報機能 電動機(W)98/98 運転音(dB)25 保証期間お買い上げ日から本体1年間(ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)は5年間) 扉開閉方式アップライト方式 温度調節6段階 定格消費電力(W)(50/60Hz)電熱装置:160/160 ドア1ドア 庫内温度(℃)-24~4 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)399/399 省エネ基準達成率(%)211 定格内容積(L)280 標準消費電力料金(円/h)12400/12400 最大積載量(t/台)23/38/27/54(4t/10t車/20FT/40Fコンテナ) 積載段数(段)2 内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20750268 JF-NUF280CL(W)
オープン
109,800
120,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
車上渡し
20750277 JF-NUF280CR(W)
オープン
109,800
120,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。