夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

ファン式冷凍庫 195L 霜取り不要

ファン式冷凍庫 195L 霜取り不要 アイリスオーヤマ ファン式冷凍庫 195L 霜取り不要 アイリスオーヤマ ファン式冷凍庫 195L 霜取り不要 アイリスオーヤマ ファン式冷凍庫 195L 霜取り不要 アイリスオーヤマ ファン式冷凍庫 195L 霜取り不要 アイリスオーヤマ ファン式冷凍庫 195L 霜取り不要 アイリスオーヤマ ファン式冷凍庫 195L 霜取り不要 アイリスオーヤマ ファン式冷凍庫 195L 霜取り不要 アイリスオーヤマ

【省エネ達成基準率170%】【ファン式】【インバーター搭載】【右開き】【静音設計】
幅47.5cmで省スペースながら大容量でたっぷり収納できる冷凍庫です。
ファン式で自動霜取り、面倒な霜取りが不要です。
現場へ持ち出す冷凍飲み物、熱中症対策グッズや保冷剤の保管にも最適です。
省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。
急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。

性能冷凍食品の保存期間の目安:約3か月 材質鋼板、ABS、ガラス等 幅(mm)475 ホワイト 高さ(mm)1652 質量(g)46000 奥行(mm)615 容量(L)195 間口(mm)475 電圧(V)AC100 消費電力(W)150(霜取装置入力) 温度(℃)-18以下(冷凍室負荷) コード長さ(m)1.9 記号フォースター 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×615×1652 騒音値(dB)27 冷却方式ファン式 保証期間本体:1年間、特定部品:5年間(お買い上げ日より) 扉開閉方式右開き 温度調節5段階 ドア1 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)359 省エネ基準達成率(%)170 内容量1台
注意
※空港へのお届けはできかねます
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25695296 IUSN-20A-W
オープン
69,980
76,978 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 5,000 / 税込 5,500
北海道地方 1 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。