夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

上開き式冷凍庫 100L

上開き式冷凍庫 100L アイリスオーヤマ 上開き式冷凍庫 100L アイリスオーヤマ 上開き式冷凍庫 100L アイリスオーヤマ 上開き式冷凍庫 100L アイリスオーヤマ 上開き式冷凍庫 100L アイリスオーヤマ 上開き式冷凍庫 100L アイリスオーヤマ 上開き式冷凍庫 100L アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。庫内の整理に便利な、ワイヤーバスケットが付いているので、アイスや保冷剤などの小物を入れるのに適しています。季節や収納量に合わせて7段階の温度調節が可能です。直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫として。

付属品バスケット、スクレーバー、排水栓、水抜き栓 性能冷凍食品の保存期間の目安:約3か月 幅(mm)545 ホワイト 高さ(mm)845 質量(g)25000 奥行(mm)557 間口(mm)545 温度(℃)-18(冷凍室負荷) コード長さ(m)1.8 記号フォースター 定格消費電力(W)95/100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×557×845 騒音値(dB)約26 冷却方式直冷式 電源周波数(Hz)50/60 保証期間本体:1年間、特定部品:5年間(お買い上げ日より) 扉開閉方式上開き 温度調節7段階 定格電圧 AC V100 ドア1 省エネ基準達成率(%)113 定格内容積(L)100 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28610726 ICSD-10C-W
29,980
32,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 0 / 税込 0
北海道地方 1 3,500 / 税込 3,850
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-14
用途:
冷凍食品用に使用
建設業・工事業

流行りの冷食や魚や果物が入ります
夏の間はアイスや氷菓子満タン
今夏は大忙し重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。