夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

前開き冷凍庫 280L ファン式 右開き

前開き冷凍庫 280L ファン式 右開き Haier(ハイアール) 前開き冷凍庫 280L ファン式 右開き Haier(ハイアール) 前開き冷凍庫 280L ファン式 右開き Haier(ハイアール) 前開き冷凍庫 280L ファン式 右開き Haier(ハイアール) 前開き冷凍庫 280L ファン式 右開き Haier(ハイアール) 前開き冷凍庫 280L ファン式 右開き Haier(ハイアール) 前開き冷凍庫 280L ファン式 右開き Haier(ハイアール) 前開き冷凍庫 280L ファン式 右開き Haier(ハイアール)

整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様
前面タッチ式操作パネル搭載
明るく見やすい庫内LED搭載
自動霜取りファン式

付属品バスケット(上1、中2、下1)、ガラス棚(2)ドアポケット(2) 幅(mm)595 質量(kg)65.5 ブラック 高さ(mm)1710 間口(mm)595 ガスの種類R-600a、ノンフロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×675(取っ手含708)×1710 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60H共有) 冷却方式ファン式 機能フリーザー機能:フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安年間12400円/12400円(1kWh=31円(税込)) 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:98/98、電熱装置:160/160 ドア1ドア 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)399/399(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)211、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.4/★★★ 定格内容積(L)280 内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29531874 JF-NUF280CR(K)
オープン
109,800
120,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。