夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

上開き冷凍庫 直冷式

上開き冷凍庫 直冷式 Haier(ハイアール) 上開き冷凍庫 直冷式 Haier(ハイアール) 上開き冷凍庫 直冷式 Haier(ハイアール) 上開き冷凍庫 直冷式 Haier(ハイアール) 上開き冷凍庫 直冷式 Haier(ハイアール) 上開き冷凍庫 直冷式 Haier(ハイアール) 上開き冷凍庫 直冷式 Haier(ハイアール) 上開き冷凍庫 直冷式 Haier(ハイアール)

まとめ買いにぴったりな大容量冷凍庫
マイコン温度制御で庫内温度変更可能
カギ付きタイプなので安心
急速冷凍モード搭載
庫内灯付きなので、庫内が見やすい
ロック機構付き移動用キャスター搭載
庫内温度異常時はアラームでお知らせ

ホワイト 高さ(mm)910 奥行(mm)745 周波数(Hz)50/60 制御方式マイコン式 温度(℃)-24~-16、-18以下(冷凍負荷) ガスの種類R-600a、ノンフロン 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60H共有) 冷却方式直冷式 機能フリーザー機能:フォースター 運転音(dB)25 保証期間お買い上げ日から本体1年間(ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)は5年間) 扉開閉方式チェスト方式 温度調節可能(1℃単位) 定格消費電力(W)(50/60Hz)電熱装置:- ドア1ドア 霜取方法手動 内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29531899 JF-MNC319B(W) バスケット(2)※引っ掛け用、ヘラ(1)、キー(2) 1055 49 1055 1055×745×910
オープン
84,980
93,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
車上渡し
29531908 JF-MNC429B(W) バスケット(2)※引っ掛け用、ヘラ(1)、キー(2) 1410 63 1410 1410×745×910
オープン
129,800
142,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
車上渡し
29531917 JF-MNC519B(W) バスケット(3)※引っ掛け用、ヘラ(1)、キー(2) 1652 71 1652 1652×745×910
オープン
149,800
164,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。