エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
冷凍庫 100L 上開き
たくさん入る100L大容量の上開き型冷凍庫。上開き構造だから冷気が逃げにくく効率よく冷やします。
すっきり収納できるワイヤーバスケット付き。小物も埋もれず取り出しやすい。
キャスター付きで移動もらくらく。下部には排水キャップ付き。
用途冷凍ストッカー、冷凍庫として。上開き/家庭用/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ふるさと納税/返礼品/ストック
仕様冷凍室性能:フォースター
付属品ワイヤーバスケット
性能冷凍室性能:フォースター
質量(kg)28
色ホワイト
高さ(mm)845
奥行(mm)550
容量(L)100
間口(mm)545
定格電圧(V)交流100
幅(cm)54.5
定格周波数(Hz)50/60共用
電源コード(m)1.9
電動機(W)95(50Hz)/100(60Hz)
保証期間1年間
扉開閉方式上開き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×55×84.5
高さ(cm)84.5
温度調節7段階
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:95/100
冷媒R600a
ドア1
年間消費電力量(kWh/年)194/194(50Hz/60Hz)(JIS C 9801-2015年)
奥行き(cm)55
内容量1台
取扱説明書:
(3.8MB)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 5,500 / 税込 ¥ 6,050 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |