エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
冷凍庫 66L 上開き
(3件のレビュー)中身が取り出しやすい高さ61.5cmのロータイプでセカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。容量66Lでたっぷり収納することが可能。
すっきり収納できるバスケット付きで、埋もれがちな小物をすっきり収納できます。
音が気になりにくい静音性29dB。食品の量に合わせて選べるモード選択。アジャスター付きでガタつき防止。水抜き栓付きでお手入れ後の排水も簡単。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。上開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック
付属品バスケット
質量(kg)17
色ホワイト
高さ(mm)615
奥行(mm)476
周波数(Hz)50/60
容量(L)66
間口(mm)545
定格電圧(V)交流100
幅(cm)54.5
定格消費電力(W)電動機:55
電源コード(m)1.8
冷却方式直冷式
電動機(W)55
運転音(dB)29
保証期間1年
扉開閉方式上開き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×47.6×61.5
高さ(cm)61.5
温度調節6段階
冷媒R600a
ドア1
年間消費電力量(kWh/年)153(JIS C 9801-2015年)
省エネ基準達成率(%)100
奥行き(cm)47.6
内容量1台
取扱説明書:
(5.4MB)