夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

冷凍庫 122L 右開き

冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善) 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善) 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善) 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善) 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善) 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善) 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善) 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善)

霜取り不要のファン式。用途に合わせて7種類のモードから温度設定が可能な多機能冷凍庫。
収納しやすい5段式。ドアポケット付属。急冷プレート付き。冷凍ケースは取り外してお手入れ可能。
LEDライト搭載。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。
ドアの閉め忘れをアラームでお知らせ。本体背面に転倒防止用のベルトを取り付けて固定が可能。
アジャスター付きでガタつきを防止。シンプルでインテリアに馴染むデザイン。

用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫、セカンド冷蔵庫として。前開き/右開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ファン式/スリム/小型 付属品ドアポケット、急冷プレート 質量(kg)31 ホワイト 高さ(mm)1155 奥行(mm)565 周波数(Hz)50/60 容量(L)122 間口(mm)475 定格電圧(V)交流100 幅(cm)47.5 冷却方式ファン式 機能アラーム 運転音(dB)29 保証期間1年 扉開閉方式前開き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×56.5×115.5 高さ(cm)115.5 ドア1 庫内温度(℃)-32 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)328(JIS C 9801-2015年) 省エネ基準達成率(%)100 奥行き(cm)56.5 引出し5段 内容量1台
取扱説明書: (0.34MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44105366 YF-FU120(W)
オープン
51,980
57,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 4,000 / 税込 4,400
北海道地方 1 5,500 / 税込 6,050
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。