夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

スリム冷凍庫 120L 冷蔵冷凍切替 霜取り不要

スリム冷凍庫 120L 冷蔵冷凍切替 霜取り不要 アイリスオーヤマ スリム冷凍庫 120L 冷蔵冷凍切替 霜取り不要 アイリスオーヤマ スリム冷凍庫 120L 冷蔵冷凍切替 霜取り不要 アイリスオーヤマ スリム冷凍庫 120L 冷蔵冷凍切替 霜取り不要 アイリスオーヤマ スリム冷凍庫 120L 冷蔵冷凍切替 霜取り不要 アイリスオーヤマ スリム冷凍庫 120L 冷蔵冷凍切替 霜取り不要 アイリスオーヤマ スリム冷凍庫 120L 冷蔵冷凍切替 霜取り不要 アイリスオーヤマ スリム冷凍庫 120L 冷蔵冷凍切替 霜取り不要 アイリスオーヤマ

【2WAY】【省エネ達成基準率139%】【ファン式】【インバーター搭載】【急速冷凍】【右開き】【静音設計】
場所を取らずに狭い所でも設置できる120Lスリム冷凍庫「スキマックス」です。
ファン式で自動霜取り、面倒な霜取りが不要です。
幅約36cmで小規模オフィスやセカンド冷蔵庫としてコンパクトに設置が可能。
オフィスや事務所でのお弁当や、来客用の飲み物を保管しておくのにちょうどいい。
また、現場や作業スペースに設置して暑さ対策の飲み物のストックにもオススメです、
用途に合わせて、冷凍⇔冷蔵切り替えが可能で季節や使用環境に合わせた使い分けができます。
夏:冷凍庫モードで、熱中症対策グッズや保冷剤の保管に
冬:冷蔵庫モードで、食品や来客用の飲み物の保管に

性能冷凍食品の保存期間の目安:約3か月 材質鋼板、PS、ABS等 幅(mm)356 ホワイト 高さ(mm)1365 質量(g)36000 奥行(mm)555 間口(mm)356 定格電圧(V)AC100 温度(℃)-18以下(冷凍負荷) コード長さ(m)約1.9 記号フォースター 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×1365 騒音値(dB)27 冷却方式ファン式 機能急速冷凍モード 保証期間お買い上げ日より1年間 扉開閉方式右開き 温度調節5段階 入力(W)霜取装置:100 ドア1 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)362 省エネ基準達成率(%)112 定格内容積(L)120 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48384274 IUSN-S12A-W
オープン
59,980
65,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 4,500 / 税込 4,950
北海道地方 1 4,500 / 税込 4,950
沖縄地方 1 4,500 / 税込 4,950
離島 1 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。