夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

1ドア冷凍庫 60L

1ドア冷凍庫 60L Haier(ハイアール) 1ドア冷凍庫 60L Haier(ハイアール) 1ドア冷凍庫 60L Haier(ハイアール) 1ドア冷凍庫 60L Haier(ハイアール) 1ドア冷凍庫 60L Haier(ハイアール) 1ドア冷凍庫 60L Haier(ハイアール) 1ドア冷凍庫 60L Haier(ハイアール) 1ドア冷凍庫 60L Haier(ハイアール)

小型で使いやすい前開き冷凍庫
整理しやすく取り出し

仕様(フリーザー機能)フォースター、ノンフロン 付属品引き出し(大)×1/引き出し(小)×2 性能冷凍:フォースター 幅(mm)480 質量(kg)24.4 ホワイト 高さ(mm)840 タイプノンフロン 奥行(mm)500 周波数(Hz)50/60 耐荷重(kg)30(耐熱性能天板) ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×840 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用) 冷却方式直冷式 機能急冷凍モード 電動機(W)78/85 耐熱温度(℃)100(耐熱性能天板) 運転音(dB)25 保証期間お買い上げ日から本体1年間(ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)は5年間) 扉開閉方式前開き 電気代の目安3940円/3940円 温度調節5段階 定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)78/85 ドア1ドア 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)146/146 省エネ基準達成率(%)100 定格内容積(L)60 内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※通電後の初期設定温度は中(約-18℃)です。通常は中(約-18℃)でご使用ください。急冷凍モード中は温度調節はできません。
※耐熱100℃、耐荷重30kg。電子レンジのタイプによって置けない場合があります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07573216 JF-U6A(W)
オープン
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。