エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
1ドア冷凍庫 33L
W440 D480 H510のスリムボディのミニマムサイズ
静音
仕様電気代の目安(kW):年間3530円/3530円(1h=31円(税込))
付属品メタルラック(1)
性能フリーザー性能:フォースター
幅(mm)440
質量(kg)15.3
色ホワイト
高さ(mm)510
奥行(mm)480
周波数(Hz)50/60
間口(mm)440
耐荷重(kg)30(耐熱性能天板)
ガスの種類R-600a、ノンフロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×480×510
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60H共有)
冷却方式直冷式
機能急冷凍機能
電動機(W)60/60
耐熱温度(℃)100(耐熱性能天板)
運転音(dB)25
保証期間お買い上げ日から本体1年間(ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)は5年間)
扉開閉方式前開き
電気代の目安年間3530円/3530円(1h=31円(税込))
温度調節3段階
定格消費電力(W)(50/60Hz)電熱装置:-
ドア1ドア
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)114/114(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)100、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:2.6/★★☆
定格内容積(L)33
内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※操作パネルは製品背面にあります。※耐熱100℃、耐荷重30kg。電子レンジのタイプによって置けない場合があります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。