夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

前開き式冷凍庫

前開き式冷凍庫 Haier(ハイアール) 前開き式冷凍庫 Haier(ハイアール) 前開き式冷凍庫 Haier(ハイアール) 前開き式冷凍庫 Haier(ハイアール) 前開き式冷凍庫 Haier(ハイアール) 前開き式冷凍庫 Haier(ハイアール) 前開き式冷凍庫 Haier(ハイアール)

引き出し式クリアバスケット、スリムボディ、冷蔵切替。
セカンド冷凍庫におすすめ、すっきり置ける前開き式。
幅約50cmのスリムボディなので、キッチンやダイニングなど普段使いしやすい場所にもすっきり設置ができます。
庫内は扉を開けるとストック内容がひと目でわかるのも前開き式のメリットです。
整理しやすく中身が見やすい引き出し式クリアバスケット。
棚数5段・クリアバスケット4個付き。
引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスも削減します。
カンタンなボタン操作でできる急冷凍で美味しさをキープ。
冷凍モード時には5段階で温度設定が可能。ボタンを押すごとに「-18」「-21」「急冷凍」「-14」「-16」の順に切り換わります。食品を急いで冷凍するときや冷やしたいときは「急冷凍」が便利です。
用途に合わせて活用できる冷凍冷蔵切替。
モード設定ボタンで簡単に冷凍と冷蔵が切替え可能。季節や生活スタイルに合わせて使い分けができます。
電子レンジを載せても傷がつきにくいトップテーブル仕様。
耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます※1。傷が付きにくいトップテーブル仕様でお手入れもカンタン。
レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。
冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。

仕様●ドア数:1●据付必要奥行寸法(mm):648●目標年度2021年度省エネ基準達成率(%):153●霜取方式:自動 付属品クリアトレイ×1、バスケット(上)×3、バスケット(下)×1 性能フリーザー:フォースター 幅(mm)502 質量(kg)37.5 ホワイト 高さ(mm)1175 奥行(mm)598 周波数(Hz)50/60 耐荷重(kg)30(トップテーブル) 定格消費電力(W)電熱装置:120 電源コード(m)1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×598×1175 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式ファン式 機能ノンフロンR600a、引き出し式クリアバスケット、急冷凍、冷蔵切替、スリムボディ、耐熱性能天板(上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ、スケルトントレイ、LED庫内灯 電動機(W)76/88 耐熱温度(℃)100(トップテーブル) 運転音(dB)約25※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時) 保証期間お買い上げ日から本体1年間(ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)は5年間) 扉開閉方式前開き 温度調節5段階(冷凍) 冷媒R600a ドア1 霜取方法自動 運転音約25dB ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時) 年間消費電力量(kWh/年)291 省エネ基準達成率(%)153(目標年度2021年度) 定格内容積(L)135(食品収納スペースの目安:86) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20296179 JF-UF14B(W)
オープン
45,980
50,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。