エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
前開き式冷凍庫
引き出し式クリアバスケット、スリムボディ、耐熱性能天板。
初めてのセカンド冷凍庫におすすめ、シンプルで使いやすい前開き式冷凍庫。
おかずの作り置きや冷凍食品のストック、かさばる食パンなどが整理して保存できるので、日常の食生活に大活躍。省スペースで設置しやすい幅約50cmのスリムボディと、ほどよい容量とシンプルな操作性は、初めてのセカンド冷凍庫にぴったりです。
整理しやすく中身が見やすい引き出し式クリアバスケット。
棚数4段・クリアバスケット3個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスを軽減します。
最上段部にはピザが丸ごと入るケーストレイも付いていて、製氷皿や小物の収納に便利です。
電子レンジも載せられる耐熱100℃の天面鋼板。
耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます。
レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。
冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。
便利な温度調節は急冷凍にも対応。
温度調節ダイヤル※1を「7」に設定することで、急冷凍としても利用可能。急いで冷やしたい時に便利です。
仕様●ドア数:1●据付必要奥行寸法(mm):600●目標年度2021年度省エネ基準達成率(%):102●霜取方式:手動
付属品トレイ×1、バスケット(上)×1、バスケット(中)×1、バスケット(下)×1、ガラス棚(大)×2、ガラス棚(小)×1、ヘラ(霜取り用)×1
性能フリーザー:フォースター
幅(mm)500
質量(kg)31.2
色ホワイト
高さ(mm)986
奥行(mm)550
周波数(Hz)50/60
温度(℃)-18以下(冷凍負荷)
耐荷重(kg)30(天面鋼板)
引出し数4段
定格消費電力(W)電動機 52/59
電源コード(m)1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×550×986
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式直冷式
機能ノンフロンR600a、引き出し式クリアバスケット、急冷凍、スリムボディ、耐熱性能天板(上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ、スケルトントレイ
電動機(W)52/59
耐熱温度(℃)100(天面鋼板)
運転音(dB)約25※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)
保証期間お買い上げ日から本体1年間(ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)は5年間)
扉開閉方式前開き
温度調節7段階
冷媒R-600a
ドア1ドア
霜取方法手動
運転音約25dB ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)
年間消費電力量(kWh/年)193
省エネ基準達成率(%)102
定格内容積(L)102(食品収納スペースの目安:75)
内容量1台