夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

冷凍庫

冷凍庫 Haier(ハイアール) 冷凍庫 Haier(ハイアール) 冷凍庫 Haier(ハイアール) 冷凍庫 Haier(ハイアール) 冷凍庫 Haier(ハイアール) 冷凍庫 Haier(ハイアール) 冷凍庫 Haier(ハイアール) 冷凍庫 Haier(ハイアール)

性能フリーザー性能:フォースター ホワイト 高さ(mm)870 タイプノンフロン 種類上開き式冷凍庫 周波数(Hz)50/60 温度(℃)-18以下(冷凍負荷) 定格消費電力(W)電熱装置:- 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式直冷式 運転音(dB)約25 ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時) 保証期間お買い上げ日から本体1年間(ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)は5年間) 扉開閉方式上開き 温度調節2段階(冷蔵)、3段階(冷凍) 冷媒R600a 霜取方法手動 扉枚数(枚)1 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44681555 JF-CW10A(W) バスケット×1、ヘラ(霜取り用)×1、キャスター×4、キャスター固定金具(スプリングワッシャ、ネジ)各4 545 22.3 490、据付必要:590 545×490×870
27,091
26,980
29,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
44681571 JF-CW14A(W) バスケット×1、ヘラ(霜取り用)×1 630 26.5 565、据付必要:665 630×565×870
36,182
35,980
39,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
44681580 JF-CW20A(W) バスケット×2、ヘラ(霜取り用)×1 820 30 565、据付必要:665 820×565×870
54,364
53,980
59,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。