夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

上開き式冷凍庫 142L 冷蔵冷凍切替

上開き式冷凍庫 142L 冷蔵冷凍切替 アイリスオーヤマ 上開き式冷凍庫 142L 冷蔵冷凍切替 アイリスオーヤマ 上開き式冷凍庫 142L 冷蔵冷凍切替 アイリスオーヤマ 上開き式冷凍庫 142L 冷蔵冷凍切替 アイリスオーヤマ 上開き式冷凍庫 142L 冷蔵冷凍切替 アイリスオーヤマ 上開き式冷凍庫 142L 冷蔵冷凍切替 アイリスオーヤマ 上開き式冷凍庫 142L 冷蔵冷凍切替 アイリスオーヤマ

【2WAY】【省エネ基準達成】【幅63.5cm】【ワイヤーバスケット付き】【安心のフォースターマーク】
スタンダードなフリーザーで大容量の142L冷凍庫です。
コンパクトなので、屋外はもちろん室内でもスペースを取らずに設置できます。
冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。
用途に合わせて、冷凍⇔冷蔵切り替えが可能で季節や使用環境に合わせた使い分けができます。
夏:冷凍庫モードで、熱中症対策グッズや保冷剤の保管に
冬:冷蔵庫モードで、食品や来客用の飲み物の保管に
食品が確認しやすいよう、扉を開けると庫内灯が点灯します。
直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。
常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫としてもオススメです。

付属品バスケットケース×1、スクレーパー×1、防鼠・防虫シール×1(+予備×1) 性能冷凍室【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品の温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 幅(mm)635 質量(kg)25 ホワイト 高さ(mm)860 奥行(mm)556 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.1 定格消費電力(W)60/58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×556×860 騒音値(dB)29 冷却方式直冷式 電源周波数(Hz)50/60 扉開閉方式上開き式 温度調節3段階(弱:約-12~-18℃/中:約-18~-24℃/強:約-24℃以下) 冷媒R600a ドア1 年間消費電力量(kWh/年)242(冷凍設定時)、77(冷蔵設定時) 省エネ基準達成率(%)101 定格内容積(L)142 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54140811 ICSD-14B-W
オープン
43,980
48,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 3,000 / 税込 3,300
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。