エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
上開き式冷凍庫 199L 冷蔵冷凍切替
【2WAY】【省エネ基準達成】【幅82.3cm】【ワイヤーバスケット付き】【安心のフォースターマーク】
スタンダードなフリーザーで大容量の199L冷凍庫です。
コンパクトなので、屋外はもちろん室内でもスペースを取らずに設置できます。
冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。
用途に合わせて、冷凍⇔冷蔵切り替えが可能で季節や使用環境に合わせた使い分けができます。
夏:冷凍庫モードで、熱中症対策グッズや保冷剤の保管に
冬:冷蔵庫モードで、食品や来客用の飲み物の保管に
食品が確認しやすいよう、扉を開けると庫内灯が点灯します。
直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。
常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫としてもオススメです。
付属品バスケットケース×2、スクレーパー×1、防鼠・防虫シール×1(+予備×1)
性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品の温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
幅(mm)823
質量(kg)約27
色ホワイト
高さ(mm)860
奥行(mm)556
周波数(Hz)50/60
間口(mm)823
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.1
定格消費電力(W)62/61
方向ドア開閉:上開き式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)823×556×860
騒音値(dB)29
冷却方式直冷式
温度調節3段階(弱:約-12~-18℃/中:約-18~-24℃/強:約-24℃以下)
冷媒R600a
ドア1
年間消費電力量(kW)312h/年/100h/年(冷凍設定時/冷蔵設定時)
年間消費電力量(kWh/年)312(冷凍設定時)、100(冷蔵設定時)
省エネ基準達成率(%)101
定格内容積(L)199
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |