エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
スリム冷凍庫 64L
2Lペットボトル約3本分の幅で場所をとらずに、狭い所でも設置できる64Lのスリム冷凍庫です。高さが低いため、キッチンカウンター下やパントリーなどにも設置しやすいです。1段のガラス棚と3段のクリアケース搭載で、中身が見やすく取り出しも整理整頓も簡単です。スキマックスシリーズ最小容量!買い物カゴ約1.3個分の収納ができます。急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷凍庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。ケースは外して丸洗いできるので、お掃除もラクラクです。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は20kgです。
性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
幅(mm)356
色ホワイト
高さ(mm)817
質量(g)24000
奥行(mm)550
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)20(トップテーブル)
コード長さ(m)約1.9
定格消費電力(W)電動機:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×550×817
騒音値(dB)27
冷却方式ファン式
機能急速冷凍モード
電動機(W)80
耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル)
電源周波数(Hz)50/60
保証期間お買い上げ日より1年間
扉開閉方式右開き
温度調節5段階
入力(W)霜取装置:100
ドア1
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)249
省エネ基準達成率(%)102
定格内容積(L)64
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |