夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

大型ミストファン ミストーム

大型ミストファン ミストーム 日動工業

猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。ミストとファンで快適環境!
ミストが出る大型工場扇です。

用途現場の粉塵対策や、イベントやスポーツなどの熱中症対策に 仕様屋内用 付属品自動給水ジョイント×1 適合風力:15段階切替式 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 適合電線(mm2)VCTF 1.252×3心 対応アース:あり 首振角度(°)左:15/右:15 電線長さ(m)5 機能スイング動作:左右自動(左右30度) 入力プラグポッキンプラグ 適合ジョイント自動給水:タンクの給水を自動でストップ 使用環境温度(℃)0~45 給水方式タンク貯水式 材質(羽根)PA(ポリアミド) 使用環境湿度(%)0~90 入力電圧範囲(V)AC90~120 噴霧量(L/h)約7~8 グリーンマーク認定 内容量1台
関連資料: (1.15MB)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、複数人での荷下ろしが必要になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
最大回転数(min-1[r.p.m])
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18656639 MSF-720 35 400/395(ミスト有・首振り有・風量15) 50Hz:5.28/60Hz:5.13(ミスト有・首振り有・風量15) 850 910×556×1480
200,000
139,800
153,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。