電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用

電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 VOICE 電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 VOICE 電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 VOICE 電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 VOICE 電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 VOICE
(49件のレビュー)

【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー!
毎分280回転のモーターで早締め!
本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)

用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応! 付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット 長さ(mm)150 幅(mm)50 高さ(mm)50 タイプドライバー(手動/電動) 対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭) 入力(最大)5V/1A 機能手締め 連続使用時間(分)約80 バッテリーLi-ion 3.6V 1800mAh 充電時間(分)約100 入力電流(A)(最大)1 充電方式USB Type-C 適合バッテリーLi-ion スリーブタイプ対辺6.35mm 片頭/両頭 電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません 適合ビット(mm)対辺6.35片頭/両頭 最大入力電圧(V)5 内容量1セット
注意
※電源アダプターはUSB充電アダプターが別途必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電圧(V)
最大締付トルク(N・m)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
バッテリー容量(Ah)
バッテリー容量(mAh)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72763383 VP-852 3.6 最大3(電動)、耐久10(手動) 280(電動) 1.8 1800 200
オープン
3,398
3,738 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
72763383
2026-07-19
用途:
パネルの開け閉め
建設業・工事業

ビスで止まっているパネルを開け閉めに使っていますが、電池が減りにくく重宝しています。
また、グリップ部も握りやすく使いやすいです。
イマイチと言う部分は、充電口の保護カバーが外れやすい点だけです。

2026-04-05
用途:
パワーがあります
建設業・工事業

グリップが他の物より若干大きいのでとても握りやすく
増し締めを行いやすいです!
バッテリーも長持ちしますので重宝しています。

2026-05-17
用途:
固着してないネジ締め緩め
自動車・二輪車・自転車関連業

違うビット付けると寸法的にガタが出るが、工夫すれば大丈夫。
手動ねじ回しよりも疲労軽減できそうです。

2026-04-02
用途:
必要十分です。
運輸・通信業

「そうそうこういうので良いんだよ」という機能と値段です。

2026-01-03
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割に性能が良いです! トルクも有り、電池も長持ちしますので、もう一つ買おうかと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
72763383
2025-11-19
用途:
電気製品の組み立て等に、
株式会社アミティ 様 (製造業)

今まで使用したドライバーに比べ、嘘みたいに軽いので長時間の作業にも手が疲れず、思ったよりもパワーが強いのに長時間のバッテリーで購入して良かったです。

2人が参考にしています
2025-07-15
用途:
電工

以前は他メーカー使用していましたが 操作ボタンが正転逆転 同じボタンのため
触れただけで動作してしまいました。こちらはボタンが 別で誤動作ないです。トルクも強く 大変満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
72763383
2025-07-26
用途:
機械のサービスメンテナンス
PON静岡 様 (サービス業)

有名他メーカーの物を使用していましたが、水に弱く使用2週間程で御釈迦、友人の勧めで購入、今回2台目を追加購入しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。