エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
電ドラボールプラス
(15件のレビュー)1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!
回転数・トルク3段階切替モード。
強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。
充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。
落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途
電気設備・盤の組み立て
機器・装置のメンテナンス
自動車・二輪の整備/DIYなど
充電時間(分)約60
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)
最大トルク(N・m)(手動・最大)12
最大出力トルク(N・m)【低】(電動)1.2/【中】(電動)1.6/【高】(電動)2
質量(g)170
環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)
充電可能回数約500回
付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書
セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)
長さ(mm)(本体全長)147
全長(mm)(本体)147
タイプ電動ドライバー
軸長(mm)100
電圧(V)DC3.6
柄径(Φmm)45
最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)
バッテリー容量(Ah)0.8
刃先(+)2
ビット軸対辺(mm)H6.35
充電方式USB Type-C
サイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75
回転数(min-1[回/分])280(低)/340(中)/400(高)
使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japan
適合バッテリーリチウムイオン
内容量1台
機器・装置のメンテナンス
自動車・二輪の整備/DIYなど
関連資料:
(1.3MB)
注意
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。※実際の電池寿命は使用条件、保管条件により異なります。
※バッテリーの交換はできません。
※過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
※充電用ACアダプターは付属しておりませんのでDC5V1Aの充電器をご用意ください。
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
2026-03-19
- 用途:
- 家電修理
電気・ガス・熱供給・水道業
なかなか仕事がはかどります、この大きさでクラッチ機能は無理なのかな・・・あればもっと良い。
2026-04-18
- 用途:
- 機械のメンテナンス
有限会社石丸商会 様
今回、この工具を使用しましたが前に使用の機種より断然
使い易く満足です。
2025-05-27
- 用途:
- 機器のメンテナンス
さすがのベッセル、使いやすいです。
スピードチェンジがもう少し分かりやすければなお良し。
2024-12-10
- 用途:
- 盤改造配線
電気・ガス・熱供給・水道業
ハイスピードと併用して使っております。慎重な配線の時はこちらが低スピードで使いやすいです。
2024-11-17
- 用途:
- 弱電軽作業
TOBAメンテナンスサービス 様
(建設業・工事業)
弱電機器の作業に使用しています。ビスの使用が多い機器では大活躍しています。
1人が参考にしています
2025-09-04
- 用途:
- 機械のメンテナス 工作用等
サウンドシャワー 様
(サービス業)
とても軽くて、大きさも手頃で使いやすい。とても良い商品です。
1人が参考にしています
2024-10-16
- 用途:
- ボルト締付作業
トルクリミッターが無いのが残念ですが、手回しにも対応可能で使い勝手のいい電動ドライバだと思います。価格の割にしっかりしたつくりだとも感じました。
- 対象商品:
- 76013255
2023-12-20
- 用途:
- 故障機器の分解、組み立てに使用しています。
製造業
非常に使いやすくていいと思いますが締めきった時の跳ね返りがあるので使い方を考えての使用が必要かと思います。
2人が参考にしています