電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

電ドラボールⅡ(ビット付き)

電ドラボールⅡ(ビット付き) ベッセル 電ドラボールⅡ(ビット付き) ベッセル 電ドラボールⅡ(ビット付き) ベッセル 電ドラボールⅡ(ビット付き) ベッセル 電ドラボールⅡ(ビット付き) ベッセル 電ドラボールⅡ(ビット付き) ベッセル 電ドラボールⅡ(ビット付き) ベッセル 電ドラボールⅡ(ビット付き) ベッセル
(7件のレビュー)

電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!
端子台で増締めが少なくなる!
木工下穴あけで止まりにくい!
ロングビットでも力が伝わる!
強化ギア内臓。耐久性20%UP。
充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。
高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)
落下防止コードを取付可能。
六角対辺6.35mmビット対応。

用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 長さ(mm)(本体全長)147 全長(mm)(本体)147 質量(g)170(本体のみ) 電圧(V)5(入力/最大) 最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3 最大出力トルク(N・m)(電動)3 柄径(Φmm)45 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 入力5V1A(MAX) 連続使用時間(分)約40(無負荷時) バッテリーLi-ion3.7V 800mAh バッテリー電圧(V)3.7(Li-ion) 充電時間(分)60 バッテリー容量(mAh)800 サイズ(mm)個装:250×100×64 回転数(min-1[回/分])280 使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japan RoHS指令(10物質対応)対応 適合ビット(mm)六角対辺6.35 ライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
注意
※必ず電動工具本体の取扱い説明書をお読みください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※過負荷は、ネジの破損や怪我の原因となります。
※ご家庭では、お子様に注意して保管してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37825439 220USBC-1 1セット 本体、ビット+2(100mm)、USB充電ケーブル(TypeA-C/1m) USBType-C充電
オープン
4,398
4,838 (税込)
当日出荷
37825448 220USBC-5 1セット(5本) 本体、ビット+1,2,3,-6(100mm)(+2は2本、そのほかは各1本)、USB充電ケーブル(TypeA-C/1m)、専用ACアダプター USB Type-C充電
オープン
5,598
6,158 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37825439
2026-06-15
用途:
機械や電気器具の締め込み

普通のドライバーとしてもトルクが架けやすく使いやすいです。ただ、正逆のスイッチが手袋をしていると判りにくく、もう少し凸凹がはっきりしていると良いかなと感じました。

1人が参考にしています
2026-08-05
用途:
手摺の取り付け
農・林・水産業

少し重いが強いと思われる吊り下げる紐がついていないのが残念

2026-05-31
用途:
動力盤端子台
建設業・工事業

軽量で握りやすく、現場作業で重宝しています。1回の充電で1日の作業に十分持ちます。

対象商品:
37825448
2026-02-15
用途:
ロールスクリーンの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

20mm程度の木ネジで、ラワン材のカーテンボックスにロールスクリーンを取り付ける際に、上向きで固定する必要があるため購入。下穴を開けずに木ネジで直接固定したが、数回に分けて木ネジを締め込み、最後に少しの手締めだけで完了。予想以上に使えたので、購入して良かったと思った。

1人が参考にしています
2025-11-04
用途:
機械のメンテナンス

以前使っていた物に比べて停止後の増し締めも、トルクが直ぐにかかり
ストレスなく使用できるようになった。

2025-10-31
用途:
ネジ締め
その他業種

回転制御がスライド式の為、連続で数をこなすと指の平が痛くなる。
ボタン式の方が良い。

1人が参考にしています
2025-10-24
用途:
農機具や家電の修理
サービス業

ビットがグラグラする。ビスが外れた時に振り落ちる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。