エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
電ドラボールⅡ(本体のみ)
(4件のレビュー)電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!
端子台で増締めが少なくなる!
木工下穴あけで止まりにくい!
ロングビットでも力が伝わる!
強化ギア内臓。耐久性20%UP。
充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。
高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)
落下防止コードを取付可能。
六角対辺6.35mmビット対応。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※過負荷は、ネジの破損や怪我の原因となります。
※ご家庭では、お子様に注意して保管してください。
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 37825457
- 用途:
- ビスの脱着
初期電ドラボールを愛用していましたがスイッチ部分が壊れたので、新バージョンのこの商品を購入。スイッチの凹みに指の腹が入りスライドしやすくなり、スイッチの入れっぱなしも指が痛くならなくなった。押しボタンと違ってスライドなので、腰袋に入れておいても誤作動しなくてよいことや照明LEDが数秒残光するので最初の位置合わせがしやすい、回転速度が丁度よいことなどは、前バージョンを引き継いでいてとても良い。さらに充電ランプが大きく見やすくなって、USB-Cで充電できるなどのメリットが増えている。手締め時にバックラッシュを感じなくなったのも良い。以前のバージョンを使っている人には買い替えをお勧めできる。もう少し全長が短くなればもっと良かった。
- 対象商品:
- 37825457
- 用途:
- 機械の修理
前期型も使っていましたが、トルクが上がったことや、USBがタイプCになって他と共有できる様になった事で、より使い易くなりました。
- 用途:
- 機械のメンテや修理
良い商品と思います。
欲を言えばスライドスイッチより押しボタンの方が使いやすいと思います。
- 対象商品:
- 37825457
- 用途:
- CATV業務。
今までのベッセル電ドラボールよりもトルクがある事で増し締めの頻度が減り非常に使い易くなった。