電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法
1,174件中 161~200件

充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ) マキタ マキタ 充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ) 1台
通常 39,980 税込43,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 36Vコードレスインパクトレンチ 1台
通常 26,980 税込29,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 4日以内出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電式インパクトレンチ マキタ マキタ 充電式インパクトレンチ 1台
通常 81,980 税込90,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。 エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載! 高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。
電動ベルトン 日東工器 日東工器 電動ベルトン 1台
通常 48,980 税込53,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
充電式ブロワ 14.4V マキタ マキタ 充電式ブロワ 14.4V 1台
通常 8,998 税込9,898
エントリーして特価を表示する
当日出荷
コンパクトボディで強力吹き飛ばし
カートリッジフィルター(一般ゴミ・乾湿両用/ウォッシャブルタイプ) 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ カートリッジフィルター(一般ゴミ・乾湿両用/ウォッシャブルタイプ) 1個
通常 4,498 税込4,948
エントリーして特価を表示する
当日出荷
集じん機に取り付けて一般ゴミの収集やゴミや埃がモーターに入らないように防ぎます
乾湿両用で湿式ではスポンジフィルターは不要です
防雨防塵型電工ドラム20m 日動工業 日動工業 防雨防塵型電工ドラム20m 1台
通常 8,498 税込9,348
エントリーして特価を表示する
当日出荷
防雨防塵型の電工ドラムです。
防雨・防塵キャップ付きです。
屋内・屋外兼用型です。
ドリル研研 ニシガキ工業 ニシガキ工業 ドリル研研 1個
通常 8,998 税込9,898
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
電工ドラム 防雨・防塵型 日動工業 日動工業 電工ドラム 防雨・防塵型 1台
通常 47,980 税込52,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付です。
ランダムオービットサンダ マキタ マキタ ランダムオービットサンダ 1台
通常 13,980 税込15,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
充電式ドライバドリル マキタ マキタ 充電式ドライバドリル 1台
通常 15,980 税込17,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
コンパクトボディで取り回し快適。
【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット(コンパクトタイプ) HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット(コンパクトタイプ) 1台
通常 119,800 税込131,780
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷から 4日以内出荷
モノタロウ特別セット! コードレス冷温庫コンパクトタイプ ちょうどいい使いやすさ!容量18L 2Lペットボトルが縦に4本収納可能! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能 蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付
マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き) HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き) 1個
通常 24,980 税込27,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/2.5Ah、従来の18V製品では18V/5Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 畜電池にBluetooth®;機能を搭載!集じん機との無線連動や専用アプリとの連動が可能です。 この電池を使うだけでお手持ちの工具がそのまま無線連動。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。 Bluetooth®;機能付き
自動巻きリール オートリール 日動工業 日動工業 自動巻きリール オートリール 1台
通常 22,980 税込25,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。
卓上ボール盤 SK11 SK11 卓上ボール盤 1台
通常 22,980 税込25,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
JTコードリール ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド JTコードリール 1台
通常 5,998 税込6,598
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
165mm充電式マルノコ マキタ マキタ 165mm充電式マルノコ 1台
通常 36,980 税込40,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バンドソー 新ダイワ 新ダイワ バンドソー 1台
通常 149,800 税込164,780
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
40Vmax 充電式レシプロソー マキタ マキタ 40Vmax 充電式レシプロソー 1台
通常 37,980 税込41,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
屋外用3相200V延長コード タイカツ タイカツ 屋外用3相200V延長コード 1本
通常 7,498 税込8,248
エントリーして特価を表示する
当日出荷
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
アトラエース 日東工器 日東工器 アトラエース 1台
通常 239,800 税込263,780
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。
現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。
左右付け替え自在の送りハンドル。
前後・左右位置調整機構付
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 36V コードレスインパクトレンチ 1台
通常 83,980 税込92,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
締付も緩めもハイパワー&ハイスピード 最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止 HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能 第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無段変速電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 無段変速電子ディスクグラインダ 1台
通常 29,980 税込32,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 再起動防止機構搭載 回転復帰制御搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
乾湿両用集じん機 マキタ マキタ 乾湿両用集じん機 1個
通常 33,980 税込37,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
パワーと快適機能を小型ボディに凝縮
パワーソースキットXGT5 マキタ マキタ パワーソースキットXGT5 1台
通常 66,980 税込73,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
BL4040×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
電工ドラム 100V 屋内型 日動工業 日動工業 電工ドラム 100V 屋内型 1台
通常 18,980 税込20,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。
屋内型です。
ブレーカータイプは漏電保護専用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
パワーソースキットXGT3 マキタ マキタ パワーソースキットXGT3 1台
通常 74,980 税込82,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
BL4050F×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品
コードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ) コードレスクリーナー 1台
通常 8,198 税込9,018
エントリーして特価を表示する
当日出荷
軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
精密卓上旋盤Compact9スターターセット ミスターマイスター ミスターマイスター 精密卓上旋盤Compact9スターターセット 1セット
通常 269,800 税込296,780
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) コードレスインパクトドライバ 1個
通常 18,980 税込20,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
ブロワ マキタ マキタ ブロワ 1台
通常 9,798 税込10,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
カクハン機 マキタ マキタ カクハン機 1台
通常 24,980 税込27,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)
高粘度材料の攪拌に!
樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
18ミリ充電式ハンマドリル マキタ マキタ 18ミリ充電式ハンマドリル 1台
通常 69,980 税込76,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
充電式クリーナ マキタ マキタ 充電式クリーナ 1台
通常 39,980 税込43,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
パワフルな吸引&豊富な作業量。 車内清掃に最適な充電式クリーナーに18V仕様登場。 マットの奥に入り込んだ石やゴミもパワフルに吸込む。
サイクロンアタッチメント マキタ マキタ サイクロンアタッチメント 1個
通常 3,490 税込3,839
エントリーして特価を表示する
当日出荷
3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄 STAR Light STAR Light 3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄 1個
通常 5,698 税込6,268
エントリーして特価を表示する
当日出荷
非常にやわらかく耐寒性に優れています。 プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。 マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。
電機やすり 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ 電機やすり 1台
通常 15,980 税込17,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
●ベルトを交換すれば木材の粗削りから鎌や斧などの園芸用品の刃研ぎにも使える使用用途の広い電気やすりです ●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルトの交換作業がより簡単になっています ●変速機能が付いているので材料や用途に合わせてベルトの速度をダイヤルで変速可能です ●スライドスイッチを採用しているのでスイッチのロックができて作業性も良く連続運転に便利です ●作業シーンに合わせてヘッド部の角度を左右に55度の範囲で調整することができるベルト角度調整機能付きです
充電器 マキタ マキタ 充電器 1個
通常 23,980 税込26,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード 1パック(5本)
通常 3,500 税込3,850
エントリーして特価を表示する
当日出荷
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
標準型ドラム 日動工業 日動工業 標準型ドラム 1台
通常 8,398 税込9,238
エントリーして特価を表示する
当日出荷
15A125Vのスタンダードコードリールです。
1,174件中 161~200件