エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット(コンパクトタイプ)
(2件のレビュー)モノタロウ特別セット!
コードレス冷温庫コンパクトタイプ
ちょうどいい使いやすさ!容量18L
2Lペットボトルが縦に4本収納可能!
17段階温度設定(ー18℃~60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能
庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能
蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能
USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)
ドレンコック付
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 77621295
- 用途:
- キャンプ
コンパクトで使い勝手もよく満足しています。外に持ち出さないときは、電池を抜いてAC100Vで使用しています。
- 対象商品:
- 77621295
- 用途:
- 車で出かける仕事等
車のエンジンを切っているときもバッテリーで駆動できるので夏場の車でのお出かけや仕事に最適です。バッテリー2個付きはモノタロウ限定なので大変お買い得と思いました。電源復帰後自動ONの機能も秀逸ですが、気をつけなければならないのはバッテリー積んで車のシガー電源につないでいるときです。冷温庫を使うつもりがなくても車のエンジンをかけると冷温庫の電源が入ってしまいます。次にエンジンを止めた後、スイッチを切るのを忘れてそのままにしておくと冷温庫がバッテリーで作動し続けるので気が付いたらバッテリーを使い切ってしまいます。なので、バッテリーを積むのであれば電源復帰後自動ONの機能は切っておいてもよいかもしれません。バッテリーがあればシガー電源が落ちてもバッテリーで駆動継続しますのでこの機能を使わなくても大丈夫です。