電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

コードレスクリーナー

コードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ) コードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ) コードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ) コードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ) コードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ) コードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ) コードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ) コードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ)
(2件のレビュー)

軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。

用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業 連続使用時間(分)約7.5/Ah 長さ(mm)273 幅(mm)170 高さ(mm)77 質量(kg)0.9 適合バッテリーボッシュプロ用充電式専用10.8Vバッテリー 付属品ノズル、マイクロフィルター(本体装着済み)、L-BOXXインレイ(ハーフサイズ) 定格電圧(V)10.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77 風量(m3/min)0.9 真空度(hPa)45
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バッテリー容量(Ah)
集塵容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46162219 GAS10.8V-LIHSET 1セット 3 0.35
32,000
26,980
29,678 (税込)
当日出荷
20912185 GAS10.8V-LIH 1台 - 0.35
10,500
8,198
9,018 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20912185
2021-05-28
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

とても使いやすいです。機能もとてもすぐれています。

1人が参考にしています
対象商品:
20912185
2017-11-13
用途:
車掃除

商品は吸引力等最高によい。でもモノタロウの対応は全く融通きかず最悪。やっぱりamazonで買うほうがいいね

29人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。