電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式ブロワ 14.4V

充電式ブロワ 14.4V マキタ 充電式ブロワ 14.4V マキタ
(3件のレビュー)

コンパクトボディで強力吹き飛ばし

用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に 長さ(mm)502 幅(mm)156 質量(kg)1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm)208 電源(V)直流14.4 集塵容量(L)約2 風量(m3/min)0~3.1 風速(m/s)(最大)96、(平均)79 集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓) 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分 内容量1台
関連資料: (1.2MB)
注意
※注文コード67885887に関しては充電器・バッテリーは別売です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67885878 UB144DRF ダストバッグ、ノズル、バッテリーBL1430B、充電器DC18RF バッテリ・充電器セット
40,700
30,980
34,078 (税込)
当日出荷
67885887 UB144DZ ダストバッグ、ノズル 本体のみ(バッテリ・充電器別売)
11,900
8,998
9,898 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途:
農機具のメンテナンス時
農・林・水産業

電源のない畑や、田んぼで 農機具にたまった、ごみやほこりを払うのに使っています。
大変便利ですが、電気使用のブロアに比べるとかなり風力が弱いです。
電池の持ちもかなり短い様な気がします。

2人が参考にしています
2023-02-11
用途:
清掃作業
ADS 様

集合住宅のサイクルポートには枯れ葉やゴミが溜まりやすく掃除しにくいのですが、これがあれば楽に短時間できれいに作業できます。この他にもいろいろ使えるので清掃作業には必需品です。ただこのマキタ製品だけ欲しい方にはバッテリー、充電器が必要なのでお高いですけどね。

2人が参考にしています
対象商品:
67885887
2022-09-23
用途:
庭園、機械器具の清掃
電気・ガス・熱供給・水道業

小型でもパワーは十分ですが、その分バッテリーの消耗が早く予備バッテリーは必需品です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。