電球も作業灯も!アイリス照明セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261461

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261461
キャンペーンコードご利用方法

ワークライト用充電コード

ワークライト用充電コード アイリスオーヤマ ワークライト用充電コード アイリスオーヤマ ワークライト用充電コード アイリスオーヤマ ワークライト用充電コード アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

メーカーのLEDスティックライト充電式とLEDベースライト充電式と接続できます。ケーブル長さ1.5mのため充電しながらの作業が可能です。

質量(g)100 長さ(m)2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73586117
オープン
529
582 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73586117
2022-03-11
用途:
充電時
ジャイディーサービス 様 (サービス業)

充電ケーブルとして使用。コードもしっかりしているし、まあまあ満足しています。

対象商品:
73586117
2018-05-08
用途:
スティックライト充電時
運輸・通信業

商品画像にはコンセント差込プラグが有ったので、付属されているものと思い購入したがコードだけだった。大変分かりにくく残念だった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。