工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cm

小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cm シンワ測定 小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cm シンワ測定 小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cm シンワ測定 小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cm シンワ測定
(14件のレビュー)

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。

長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.3 トラスコ品番467-8869 材質 形状同厚 質量(g)67 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.3 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40385362 12435
610
449
494 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40385362
2024-03-21
用途:
各部材の寸法取
LSK 様 (サービス業)

今までシルバーの物を使用していましたが見にくい時があり黒もどうかと思い購入しました。良く見えて大変助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
40385362
2024-03-27
用途:
小物の墨付け
タナカ電気設備 様 (建設業・工事業)

サイズが手ごろなため小物には扱いやすくメモリも見やすい。
裏面は内側からの目盛りがあった方が使いやすそうに思います。
物はしっかりしています。

対象商品:
40385362
2022-11-15
用途:
蛍光灯の取付
株式会社 ジャック 様 (建設業・工事業)

逆富士の蛍光灯取付に丁度いい長さで使いやすいです。

対象商品:
40385362
2022-02-05
用途:
展示会
サービス業

サイズもちょうど良く、とても使いやすかったです。、

対象商品:
40385362
2021-12-28
用途:
建設作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

ちょっとした時に使用するアイテムとして重宝します。見やすくストレスなく使用しています。

対象商品:
40385362
2021-12-13
用途:
直角出し

ホームセンターで買うより、安く購入できて、よかったです。

対象商品:
40385362
2020-05-25
用途:
日曜大工
徳沢木材株式会社 様

ウラ尺を使うことが無いので、両面ミリの差し金は私にとっては使いやすいです。

対象商品:
40385362
2019-12-20
用途:
植物のサイズ測り
卸売・小売業

植物を販売するにあたりサイズを見てもらうのに
この曲尺を購入しました。
縦横のサイズもわかりやすく、黒色って言うのも
おしゃれに見えます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02