工具の通販モノタロウ > 木工業特集

木工業特集

ハンディカッター

ハンディカッター SK11 ハンディカッター SK11
(3件のレビュー)

軽くて使いやすい手のひらサイズです。
市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。
刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。

用途新建材、木材、スレート、プラスチックなどの側面及び面取り 幅(mm)55 種別替刃式 高さ(mm)145 質量(g)120 奥行(mm)35 溝幅(mm)21 材質(刃)SK材 内容量1個
注意
※ご使用前に、台のソリ、刃のこぼれ、サビ、取り付け部品のチェックをしてください。
※カッター刃は刃物の保護のため、サビ止めが塗ってあります。カンナ台に装着時、布等で油を拭き取り、ネジを強く締めて下さい。
※作業中に刃がひっかかった時は無理に力を入れず、作業を止め、刃先の調整をやり直してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40311013 -
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40311013
2022-10-04
用途:
木材加工時
製造業

切れ味が悪くなったらカッターの刃を交換するだけなので
使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40311013
2022-10-03
用途:
均一に削るとき
製造業

カッターの刃を交換するだけで切れ味がキープできる。

対象商品:
40311013
2014-02-20
用途:
プラスチックの面取り
農・林・水産業

内丸鉋購入を検討していましたが、モノタロウさんで見つけましたので即購入しました。
簡易的でローコスト、また替え刃も簡単にできると思いますので◎です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。