曜日別特売

六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(ステンレス/ブラック)(パック品)

六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂
(4件のレビュー)
種別全ねじねじの呼びM8材質ステンレス長さ(mm)35ねじピッチ1.25寸法t(mm)3.5寸法S(mm)5表面処理ブラック頭部形状ボタン寸法K(mm)5穴の形状六角穴寸法dk(mm)14ねじ山種類メートル並目内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42802803M8×35
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42802803
2022-03-14
用途: ブラック塗装に伴うボルト交換

黒いものを探しており、ちょうどありましたので助かりました

対象商品 : 42802803
2017-08-14
用途: バイクのパーツの取付け用

長さのバリエーションを増やして頂きたいです。今回はカット作業を施して使用しました。

対象商品 : 42802803
2018-07-19
用途: 表面固定の目隠し用に。
農・林・水産業

六角穴部分は、雑に脱着すると色が剥がれる場合もあるが、やや艶を抑えた塗装なので、表面に使用してもボルトが目立つ事は少ない。

対象商品 : 42802803
2017-07-14
用途: バイクの部品取付け

もう少し長さのバリエーションがあれば良いです。今回は切断して使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3780:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする