未来工業
マシンフレキ用ブッシング
色
ナチュナル
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全9種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
選択してください
12
15
16
23
28
36
42
53.5
68
内容量
1個
1袋(10個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法l(mm)
寸法d(Φmm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86843084
MFPB-12
1袋(10個)
22
18
19.5
12
マシンフレキ12
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86843093
MFPB-14
1袋(10個)
23
22.5
20.5
15
マシンフレキ14
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86843102
MFPB-16
1袋(10個)
24
24
21.5
16
マシンフレキ16
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
86843111
MFPB-22
1袋(10個)
30
31.5
27.5
23
マシンフレキ22
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86843127
MFPB-28
1袋(10個)
40
37.5
37.5
28
マシンフレキ28
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86843136
MFPB-36
1袋(10個)
50
46.5
47
36
マシンフレキ36
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86843145
MFPB-42
1個
58
53
55
42
マシンフレキ42
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86843154
MFPB-54
1個
60
66
56
53.5
マシンフレキ54
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86843163
MFPB-70
1個
68
82
64
68
マシンフレキ70
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください