未来工業
管端ブッシング 蓋付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全14種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
選択してください
13
19
25
31.6
33.6
39.3
44.1
50.3
55.8
65.4
68.4
77.9
88.7
101.4
内容量
選択してください
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(10個)
1袋(20個)
1袋(30個)
1袋(50個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
適合
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L2(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86849777
KZVF-104
1袋(4個)
厚鋼:104、薄鋼・ねじなし:-
55
121
50
101.4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849786
KZVF-1619
1袋(50個)
厚鋼:16、薄鋼・ねじなし:19
25
25
22
13
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849795
KZVF-2225
1袋(50個)
厚鋼:22、薄鋼・ねじなし:25
28.5
32
25.5
19
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849804
KZVF-2831
1袋(30個)
厚鋼:28、薄鋼・ねじなし:31
31
38
27
25
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849813
KZVF-36
1袋(30個)
厚鋼:36、薄鋼・ねじなし:-
35
47.5
31
33.6
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849822
KZVF-39
1袋(30個)
厚鋼:-、薄鋼・ねじなし:39
28.5
43.5
24.5
31.6
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849831
KZVF-42
1袋(20個)
厚鋼:42、薄鋼・ねじなし:-
35
53
31
39.3
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849847
KZVF-51
1袋(20個)
厚鋼:-、薄鋼・ねじなし:51
31.5
56.2
27.5
44.1
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849856
KZVF-54
1袋(10個)
厚鋼:54、薄鋼・ねじなし:-
40
65
35
50.3
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849865
KZVF-63
1袋(10個)
厚鋼:-、薄鋼・ねじなし:63
35.5
69
30.5
55.8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849874
KZVF-70
1袋(5個)
厚鋼:70、薄鋼・ねじなし:-
44
81
39
65.4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849883
KZVF-75
1袋(5個)
厚鋼:-、薄鋼・ねじなし:75
38.5
82
33.5
68.4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849892
KZVF-82
1袋(5個)
厚鋼:82、薄鋼・ねじなし:-
48
94
43
77.9
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86849901
KZVF-92
1袋(5個)
厚鋼:92、薄鋼・ねじなし:-
52
108
47
88.7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください