ママディナー ふっ素加工 IH対応ガラス蓋付煮込み鍋
こげ等がこびりつきにくいふっ素加工だから調理時にこびりつきにくい。
ガス火はもちろん、200VのIHクッキングヒーターやハロゲンヒーターなどオール熱源に対応。
材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、取手/フェノール樹脂、つまみ/フェノール樹脂、蓋/強化ガラス器具(全面物理強化)
容量(L)5
呼び寸法(cm)24
質量(kg)1.4
表面処理(内面)ふっ素樹脂塗膜加工・(外面)焼付け塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×245×180
底面の厚さ(mm)2.5
内容量1個
鍋・釜・やかん の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 00095682
2022-04-16
- 用途:
- 煮込み料理
その他業種
軽くて焦げ付きにくく、油汚れを洗うのも容易。特にカレー作りに重宝している。実は、もうひと廻り大き目の物が欲しかったので、サイズのバリエーションがあれば素晴らしいと思う。
- 対象商品:
- 00095682
2020-11-11
- 用途:
- 煮物
農・林・水産業
少し大きめの鍋が欲しかったのと、加工をしてあるものに興味があって購入しました(今までは全てステンレスかアルミ鍋なので)シチューなどの下準備で玉ねぎや肉を炒める時はくっつかないのでストレスフリーです。買ってよかったと思ってます。
- 対象商品:
- 00095682
2020-10-23
- 用途:
- 作り置き調理
Maestro-Jun 様
(卸売・小売業)
食費節約のため、大量調理する際便利。但し揚げ物不可ですが(耐熱温度に注意)この価格でこの品質というのは申し分ありません。